t10 ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
1,025件の「t10 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led t10 ソケット」、「ナンバー灯ソケット」、「T10」などの商品も取り扱っております。
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
399 税込439
当日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式 T10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など 材質 NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線 タイプ 汎用タイプ 電圧(V) DC12 口金 10 許容電流(A) 10 ガラス球形式 T10 コード長さ(mm) 152 取付内径(Φmm) 12 ソケットサイズ(mm) 23.1×13.5
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット タイプ ソケット
1箱(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
539 税込593
当日出荷


BRIDGE[自動車用品]ウエッジ球ソケット
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
1袋(1個)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617 税込679
当日出荷


市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm) 33×30 コード長さ(mm) 110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
1セット
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V) 12 タイプ シングル球 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)